Motion
FD5122

GRACO INC
FD5122

Pompe à pince métallique SaniForce 515 FDA - section produit en acier inoxydable, centre en polypropylène, bride sanitaire de 1 po, débit max. 16.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06199393
N° MFRFD5122
Prix4,799.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
FD5122

Pompe à pince métallique SaniForce 515 FDA - section produit en acier inoxydable, centre en polypropylène, bride sanitaire de 1 po, débit max. 16.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06199393
N° MFRFD5122
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
Prix4,799.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE, FDA
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Bride sanitaire de 2,54 cm
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    16.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 15.00 pi, humide - 25.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
FD5122 SANIFORCE 1" PT/SANTO/SANTO