Motion
29413

NTN
29413

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 45 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06200233
N° MFR29413
Prix2,146.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29413

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 45 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06200233
N° MFR29413
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
Prix2,146.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    7.584 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290936
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    74000 lbf
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    294
  • CUP_NON
    4547359290936

Aperçu

Description du fabricant
29413 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG