Motion
3SE774L
Pompe submersible sans colmatage 3SE774L - 2 po. de solides, 180 gal./min., 30 pi. de tête, 3 po. de décharge FNPT, 3/4 hp
N° D’ARTICLE MI06206475
N° MFR3SE774L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe submersible sans colmatage 3SE774L - 2 po. de solides, 180 gal./min., 30 pi. de tête, 3 po. de décharge FNPT, 3/4 hp
N° D’ARTICLE MI06206475
N° MFR3SE774L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    30 pi
  • Diamètre extérieur du cordon
    0.53 po
  • Taille du cordon
    14/3
  • Pied de tête max.
    30 pi

Détails

  • Décharge
    3 en FNPT
  • Orientation de décharge
    Vertical
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    7.4/7.0
  • Puissance
    3/4 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    21.5/25.8
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    2 po de diamètre
  • Débit maximum
    180 gal/min
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Sans obstruction submersible
  • Tension
    208–230 V

Aperçu

Description du fabricant
3SE774L .75HP EFFLUENT SUBMERSIBLE