Motion
93489177
Testeur de rugosité Surace avec sonde de 0.0004 po, rayon de pointe de stylet de 0.0004 po, affichage ACL, ANSI, DIN, ISO et MIL
N° D’ARTICLE MI06207112
N° MFR93489177
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de rugosité Surace avec sonde de 0.0004 po, rayon de pointe de stylet de 0.0004 po, affichage ACL, ANSI, DIN, ISO et MIL
N° D’ARTICLE MI06207112
N° MFR93489177
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    9V alcalin
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Type d’alimentation
    Batterie
  • Mesure Ra maximum
    250.0000 po
  • Mesure minimale Ra
    1.0000 po
  • Type de paramètre Roughness
    Ra, Rz
  • Normes de rugosité
    ANSI, DIN, ISO, MIL
  • Mesure Rz maximum
    999.0000 po
  • Mesure Rz minimum
    8.0000 po
  • Rayon de l’extrémité du stylet
    0.0004 po

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE RUGOSITÉ DE SURFACE 14-415-4