Motion
7660788225
Meule - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 5 po, Couleur brune
N° D’ARTICLE MI06211232
N° MFR7660788225
Prix33.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 5 po, Couleur brune
N° D’ARTICLE MI06211232
N° MFR7660788225

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    à des fins générales
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4965 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788225
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
07660788225 5 X 1 X 1 TYPE 01 GEMINI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté