Motion
66252843224

NORTON ABRASIVES
66252843224

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211266
N° MFR66252843224
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843224

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211266
N° MFR66252843224
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
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66252843224
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843224 6 X 1/4 X 5/8-11 TYPE 27