Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253288796
- Type de roueType 01
Aperçu
- Le grain d’oxyde d’aluminium monocristalline de couleur violette et tranchant est l’abrasif le plus polyvalent de l’industrie
- Coupe gratuite sur une vaste gamme d’applications et de matériaux
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
- Meilleur choix pour l’élimination des stocks moyens à lourds
- Retenue exceptionnelle du formulaire