Motion
66253349754

NORTON ABRASIVES
66253349754

Roue d’accrochage portable Metal 24 - Régime maximum : 24190 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06211347
N° MFR66253349754
Prix9.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253349754

Roue d’accrochage portable Metal 24 - Régime maximum : 24190 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06211347
N° MFR66253349754

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po-24
  • Roue Diamètre  
    1.5000 po
  • Roue Épaisseur  
    2.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La meule d’accrochage portative 66253349754 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de trou central de 3/8 po-24, un grain grossier, une épaisseur de meule de 1.5000 po, un diamètre de meule de 2.5000 po et un type de meule de type 16 , idéal pour le meulage agressif et l’enlèvement de copeaux.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    24190 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253349754
  • Type de roue
    Type 16

Aperçu

Description du fabricant
66253349754 1-1/2 X 2-1/2 X 3/8-24TYPE16
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium conçu pour tous les matériaux en acier/ferreux
  • Point de prix initial bas; meilleure spécification de départ pour l’utilisateur final incapable de mesurer le rendement
  • Polyvalent; peut être utilisé avec la plupart des fontes ductiles et des aciers
  • Bon choix pour les espaces restreints ou confinés
  • Prix concurrentiel pour le choix des utilisateurs finaux soucieux des prix initiaux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon