Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Diamètre12 po
- Disque Diamètre12 po
- Diamètre extérieur12 po
- Diamètre total12 po
- Diamètre du tampon12 po
- Taille12 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationPonçage, enlèvement des stocks
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Type de montage arrièreAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionAdhésif sensible à la pression
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- Type de disqueDisque en tissu PSA de grand diamètre
- ECCNEAR99
- GradeGrossière
- FEPA de grainGruau de maïs 50
- Numéro de grain50
- Code d’harmonisation6805.10.90.00
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66254416173
- Numéro CUP du fabricant662544161731
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone doux, bois mous, super alliages, titane
- Rpm max.1725 tr/min
- Vitesse maximale1725 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis1
- Changement rapideFixation Speed-Lok
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON66254416173
Aperçu
- Le grain microfracturé à 100 % d’alumine céramique expose constamment les bords de grain plus tranchants pour offrir un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que les disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
- Adhérence solide de la résine et endos en polyester Y-wt robuste pour une coupe uniforme, une meilleure adhérence du grain, une résistance à la déchirure des bords et une durabilité
- Le traitement d’aide au meulage autolubrifiant offre la coupe la plus froide sur l’acier inoxydable, les aciers à haute teneur en alliage, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Le meilleur choix pour le ponçage à gros grains et l’enlèvement de copeaux sur les applications de ponceuse à disque stationnaire
- l’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait