Motion
PERCEUSE SANS FIL PCCK600LB

DEWALT
PCCK600LB CORDLESS DRILL

20V MAX.* 1/2 po Trousse de perceuse/visseuse sans fil
N° D’ARTICLE MI06211524
N° MFRPCCK600LB CORDLESS DRILL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
PCCK600LB CORDLESS DRILL

20V MAX.* 1/2 po Trousse de perceuse/visseuse sans fil
N° D’ARTICLE MI06211524
N° MFRPCCK600LB CORDLESS DRILL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    8.0 lb

Détails

  • Piles incluses
    2
  • Type de batterie
    1.5 Ah
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Cas
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Type de mandrin
    Détrompé
  • Couleur
    Noir/Rouge/Gris
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Type de perceuse
    Perceuse à vitesse variable
  • Homologué ETL
    Non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Comprend
    Protection contre les surcharges, 23 réglages d'embrayage
  • Interrupteur verrouillable
    Oui
  • Rpm max.
    1600.0
  • Couple maximal
    2920.0 po-lb
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Couple inverse
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • Homologué UL
    Non
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie de remboursement de 90 jours/contrat de service gratuit d’un an/garantie limitée de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE SANS FIL PCCK600LB
  • Le moteur à haut rendement produit 330 watts unitaires
  • Le boîtier d’engrenages 2 Speed (0-400/0-1,600) offre la vitesse et la puissance nécessaires pour effectuer rapidement des applications de petite et grande taille
  • Le mandrin à cliquet en plastique minimise le glissement des mèches dans le mandrin

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté