Spécifications
Dimensions
- Poids du dossier1
- Longueur de la courroie10-11/16 po
- Largeur de la courroie3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportNylon
- GradeGrain grossier
- Quantité du colis12
- CUP_NON66261018076
Aperçu
- Une courroie non tissée à gros grain pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces dépareillées
- La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
- Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Imperméable et lavable