Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Longueur de la courroie132 po
- Largeur de la courroie3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationMélange, ébavurage, finition, enlèvement de la ligne de séparation, polissage, enlèvement de la rouille, enlèvement de la pâte
- Matériau de supportPolyester
- CouleurMarron
- GradeGrain moyen
- Quantité du colis4
- Types de produitsCeinture étroite non tissée
- CUP_NON66261055322
Aperçu
- Une ceinture non tissée à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
- La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
- Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Imperméable et lavable