Motion
66261096557

NORTON ABRASIVES
66261096557

Disque de changement rapide Bear-Tex - diamètre du disque : 3 po, abrasif d'oxyde d'aluminium, couleur : orange
N° D’ARTICLE MI06215507
N° MFR66261096557
Prix16.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261096557

Disque de changement rapide Bear-Tex - diamètre du disque : 3 po, abrasif d'oxyde d'aluminium, couleur : orange
N° D’ARTICLE MI06215507
N° MFR66261096557

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Retrait de revêtement, retrait de peinture, préparation de soudure, décapage
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide Type R
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide Type R
  • Grade
    Grain très grossier
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, métal, plastique, acier inoxydable, titane, bois
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261096557

Aperçu

Description du fabricant
BRÛLURE TRÈS GROSSIÈRE RAPIDE DE 66261096557 3 PO
  • Abrasif en alumine céramique à polissage très grossier pour une action de coupe agressive rapide et une longue durée de vie
  • Construction en toile ouverte pour un chargement minimal
  • Le matériau Rapid Strip offre une combinaison unique de performance agressive, de longue durée de vie et de finition améliorée
  • Idéal pour enlever les revêtements sur une variété de substrats tels que le métal du bois et les plastiques
  • Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TR/III Fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu