Motion
66623340021

NORTON ABRASIVES
66623340021

Disque à changement rapide Bear-Tex - 3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support non tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI06215602
N° MFR66623340021
Prix1.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623340021

Disque à changement rapide Bear-Tex - 3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support non tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI06215602
N° MFR66623340021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, finition
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grain grossier
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66623340021
  • Application du matériel
    Aluminium, aciers au carbone, fonte, composites, fibre de verre, métaux mous, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66623340021

Aperçu

Description du fabricant
PRÉPARATION RAPIDE DE 66623340021 3/4 PO A/O GROSSIÈRE
  • Un disque non tissé à grain grossier pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces dépareillées
  • La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TR/III Fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu