Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie18 po
- Largeur de la courroie3/4 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationEnlèvement de matières légères à modérées, métal, bois
- Matériau de supportPolyester
- CouleurBleu
- GradeMoyen
- Numéro de grain120
- Quantité du colis25
- Types de produitsCeinture à lime en tissu à grain moyen
- CUP_NON66623373764
Aperçu
- L’abrasif en alumine de zircone auto-affûteuse haute performance offre un taux de coupe et une durée de vie de pointe
- Adhérence à la résine haute performance pour une forte adhérence du grain et une durée de vie plus longue
- Le R823P est doté d’un endos en polyester flexible de poids X; idéal pour les applications à pression modérée à légère
- Conception à couche étroite pour une charge minimale; excelle sur les matériaux souples (aluminium, laiton, bronze et cuir) ainsi qu’une variété d’aciers et de fibre de verre
- Grain 100-120 pour les applications intermédiaires à finales