Motion
66623399136

NORTON ABRASIVES
66623399136

Disque à lamelles - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, P36 grains, 13300 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215852
N° MFR66623399136
Prix10.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399136

Disque à lamelles - Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, P36 grains, 13300 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215852
N° MFR66623399136
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
Prix10.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    BlueFire R860
  • CUP_NON
    66623399136

Aperçu

Description du fabricant
66623399136 4-1/2 X 5/8-11 36 R884P
  • L’abrasif en zircone et la couche semi-ouverte haute performance offrent une coupe agressive et une longue durée de vie, offrant jusqu’à 30 % d’amélioration des performances par rapport aux produits concurrents en alumine de zircone; idéal pour l’acier au carbone doux et les soudures
  • Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
  • La plaque d’appui en plastique flexible ajoute de la conformabilité et est facile à tailler et rapide
  • Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
  • Grain 36 grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords