Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurNoir
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain36
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis10
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
- Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
- La technologie de grains mixtes exclusive augmente la durée de vie et le taux de coupe
- Le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil qui augmentent la productivité de l’opérateur
- Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords
- Fabriqué aux États-Unis