Motion
120B18
Pignon d’alésage de série - moyeu B, dents 18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06217622
N° MFR120B18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - moyeu B, dents 18 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06217622
N° MFR120B18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    22.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039317506

Aperçu

Description du fabricant
120B18 PCT AVEC BUISSON EN LAITON 1-15/16 .
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux chocs lourds
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées