Motion
61304
Phare ProTac HL avec faisceau long large
N° D’ARTICLE MI06218884
N° MFR61304
Prix96.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Phare ProTac HL avec faisceau long large
N° D’ARTICLE MI06218884
N° MFR61304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Poids
    6.6 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    8500 cd
  • Sortie lumineuse complète
    635 lm (haut), 105 lm (méd), 20 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.75 h (élevé), 8 h (moyen), 36 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 184 mètres en mode Haut • Tête inclinable à 90 degrés pour éviter la fatigue du cou • Modes Haut/Moyen/Bas • Utiliser le mode Bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 36 heures • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Construction en aluminium durable
  • Comprend
    (2) CR123A piles, sangle de casque en caoutchouc, sangle élastique réglable
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926613041
  • Sortie lumineuse maximale
    635 lm
  • Durée d’exécution maximale
    36 heures
  • Modèle
    Phare à usage général
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926613041
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE TÊTE 61304 PROTAC HL
  • Faisceau de 184 mètres en mode Élevé
  • La tête inclinable à 90 degrés prévient la fatigue du cou
  • Modes Élevé/Moyen/Bas
  • Utiliser le mode bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 36 heures
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • Construction en aluminium durable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté