Motion
Ceinture Tango B

FENNER DRIVES
Tango Belting B

PowerTwist Move 0470825 V Link Belting - B/17 Section Size, 5/8 in Top Width, 25 ft Length, Purple, Polyester/Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI06219677
N° MFRTango Belting B
Prix37.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
Tango Belting B

PowerTwist Move 0470825 V Link Belting - B/17 Section Size, 5/8 in Top Width, 25 ft Length, Purple, Polyester/Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI06219677
N° MFRTango Belting B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.00 po
  • Taille de la section
    B/17
  • Largeur supérieure
    5/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Move®
  • Couleur
    « Mauve »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    B
  • Série
    DÉMÉNAGEMENT PowerTwist - V
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
0470825 COURROIE EN V B/17 VIOLET 25 PI
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants