Motion
VG-P330CRM-B-20

SYSTEM PLAST
VG-P330CRM-B-20

Bandes d’usure - Polyéthylène
N° D’ARTICLE MI06220499
N° MFRVG-P330CRM-B-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P330CRM-B-20

Bandes d’usure - Polyéthylène
N° D’ARTICLE MI06220499
N° MFRVG-P330CRM-B-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.5100 po
  • Longueur totale
    20 pi
  • Largeur totale
    1.6900 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Noir
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P330CRM-B-20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405590106
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Type de rail
    Couvercle de rail
  • CUP_NON
    787405590106
  • Type de produit d’usure
    Capuchon de barre

Aperçu

Description du fabricant
19073 BANDE D'USURE DE GUIDE DE CHAÎNE 6M
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.