Motion
MPCR-30
Rouleau sur rail métrique plat et lisse - Goujon métrique Smith-Trax série MPCR, diamètre de rouleau 30 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06222028
N° MFRMPCR-30
Prix119.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail métrique plat et lisse - Goujon métrique Smith-Trax série MPCR, diamètre de rouleau 30 , largeur de rouleau 20 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06222028
N° MFRMPCR-30
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
Prix119.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage mâle
    M12x1.5
  • Rouleau Diamètre  
    30
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    14 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MPCR-30
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211391
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MPCR-30
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2790 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Goujon métrique Smith-Trax série MPCR
  • Type de goujon
    Goujon métrique de galet de chenille
  • CUP_NON
    651041211391

Aperçu

Description du fabricant
MPCR-30 ROULEAU À CHENILLES À BILLES MÉTRIQUES
  • Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® métriques sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis à la caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée