Motion
MPCR-100
Rouleau sur rail métrique plat et lisse - série MPCR, diamètre de rouleau de 100 mm, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellé, matériau en acier pour roulement
N° D’ARTICLE MI06222045
N° MFRMPCR-100
Prix339.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail métrique plat et lisse - série MPCR, diamètre de rouleau de 100 mm, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellé, matériau en acier pour roulement
N° D’ARTICLE MI06222045
N° MFRMPCR-100
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
Prix339.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    12 mm
  • Taille du filetage mâle
    M30x3.5
  • Rouleau Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Largeur  
    76 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    50 mm
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    3.33 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    25700 N
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MPCR-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211520
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MPCR-100
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    MPCR
  • Capacité de charge statique
    89000 N
  • Type de goujon
    Goujon métrique de galet de chenille
  • CUP_NON
    651041211520

Aperçu

Description du fabricant
MPCR-100 CYLINDRE CONIQUE MÉTRIQUE
  • Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® métriques sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis à la caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée