Motion
OBSOLÈTE, REMPLACER PAR 10097685

Tollok (RRX)
OBSOLETE, REPLACE WITH 10097685

Disque rétractable à verrouillage externe et centrage automatique - Série TLK602 , DI 340 mm, DI 570 mm
N° D’ARTICLE MI06225503
N° MFROBSOLETE, REPLACE WITH 10097685
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tollok (RRX)
OBSOLETE, REPLACE WITH 10097685

Disque rétractable à verrouillage externe et centrage automatique - Série TLK602 , DI 340 mm, DI 570 mm
N° D’ARTICLE MI06225503
N° MFROBSOLETE, REPLACE WITH 10097685
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    570 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782934862113
  • Série
    TLK602
  • CUP_NON
    782934862113

Aperçu

Description du fabricant
TLK602-340MMX570MM-SHFDIA.-19.843IN/250
  • Disponible de 125 mm à 460 mm de diamètre. Temps d’assemblage réduit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer