Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Anneau extérieur Largeur0.5118 po
- Extérieur Diamètre1.5748 po
- Largeur totale0.5118 po
- Taille du filetage#10-32
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864824590
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointE1 Joint Viton
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864824590
Aperçu
- Roulements à billes non montés de 5/8 po, service intermédiaire, verrouillage par vis de calage, joint de contact Viton à simple lèvre, dégagement accru, dispositif de retenue en acier, lubrifiant haute température