Motion
SG221ELPA

LINK-BELT
SG221ELPA

Roulement à billes pour insertion de ceinture à maillons - Alésage droit, diam. 1.3125 po., diam. ext. 2.8346 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228795
N° MFRSG221ELPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG221ELPA

Roulement à billes pour insertion de ceinture à maillons - Alésage droit, diam. 1.3125 po., diam. ext. 2.8346 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228795
N° MFRSG221ELPA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3125 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864826044
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864826044

Aperçu

Description du fabricant
SG221ELPA BRG et SS SG221ELPA
  • Roulement à billes non monté de 1 5/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique