Motion
3300BV143
Douille pneumatique - Corps en laiton, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 1/4 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI06229882
N° MFR3300BV143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 1/4 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI06229882
N° MFR3300BV143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po

Aperçu

Description du fabricant
3300BV143 PIGNON, SÉRIE 3000