Motion
5643-12-12S
Douille hydraulique - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 4000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06230325
N° MFR5643-12-12S
Prix124.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 4000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06230325
N° MFR5643-12-12S
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
Prix124.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.50 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    28.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Déversement
    0.27727 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
5643-12-12S PIGNON, SÉRIE 5600