Motion
66AE
Bouchon à usage général - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 220 psi, taille de corps 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06230416
N° MFR66AE
Prix27.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 220 psi, taille de corps 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06230416
N° MFR66AE
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
Prix27.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.06 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    880 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    935.17 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    220 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
66AE PIGNON, SÉRIE 6000