Motion
B6HP31SL
Douille hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 3/4 – 14 NPTF, 2000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230775
N° MFRB6HP31SL
Prix170.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 3/4 – 14 NPTF, 2000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230775
N° MFRB6HP31SL
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
Prix170.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.31 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    3/4 – 14 NPTF
  • Débit
    26.00 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.31447 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B6HP31SL PRISE,