Motion
LL12H46143
Douille hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 2200 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231292
N° MFRLL12H46143
Prix1,543.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 2200 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231292
N° MFRLL12H46143
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
Prix1,543.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Hexagonales
    2.38 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
  • Débit
    99.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    FKM
  • Déversement
    3.08722 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    2200 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL12H46143 PRISE,