Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant2104
- Débit maximal tr/min11.70 tr/min
- Couple de sortie maximal1190 po-lb à 11.7 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio150:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids36 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=40/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=8
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-19744
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798988177
- Puissance d’entrée maximale0.370 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série2100
- CUP_NON662798988177
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton®