Spécifications
Détails
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Numéro CUP du fabricant885911344821
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de bits inclus40
- Nombre de pièces40
- TypeJeu de mèches à visser
- CUP_NON885911344821
Aperçu
- Système de stockage d’accessoires connectable pour optimiser l’espace de stockage
- La conception brevetée de la barre de foret permet le retrait facile des forets et un placement personnalisable
- Le couvercle transparent vous permet de voir facilement le contenu en un coup d’œil
- Loquet à pince pour une fermeture sécuritaire
- La petite taille de rangement en vrac s’adapte à l’intérieur du ToughCase+ petit et moyen (vendu séparément) - Idéal pour organiser les mèches lâches
- Embout usiné par CNC pour un ajustement précis dans les têtes de vis afin de réduire les cames
- La zone FlexTorq étendue* transfère un couple optimal
- Le manchon magnétique à vis de verrouillage minimise les chutes et réduit les oscillations
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire