Motion
NAH25ANZ-K2P
Guide linéaire de la série NH/NS – Glissière à bille – Forme de la lame à bille : carré, standard, matériau : acier au carbone standard, précharge : léger
N° D’ARTICLE MI06241253
N° MFRNAH25ANZ-K2P
Prix377.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire de la série NH/NS – Glissière à bille – Forme de la lame à bille : carré, standard, matériau : acier au carbone standard, précharge : léger
N° D’ARTICLE MI06241253
N° MFRNAH25ANZ-K2P
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
Prix377.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    33
  • Longueur totale
    100.6
  • Largeur totale
    48

Aperçu

Description du fabricant
NAH25ANZ-L2P NH25 L2 JOINTS PRÉCHARGE
  • Précision maximale combinée à une capacité de charge extrêmement élevée
  • Une précision exceptionnelle signifie que l’objet en mouvement est positionné avec précision et se déplace de manière optimale, garantissant un fonctionnement fluide et uniforme
  • Pour une variété de tâches, y compris les applications dans la technologie médicale, l’industrie des semi-conducteurs, les machines de mesure et la construction de machines/usines
  • Installation plus facile avec capacités d’alignement automatique
  • Pièces interchangeables pour une réparation et un remplacement rapides
  • Haute vitesse, faible bruit et court délai de livraison
  • Idéal pour l’industrie générale
  • Durée de vie prolongée avec K1™ unités de lubrification (jusqu’à deux fois plus longue que la série LH/LS précédente)
  • Fabricant : NSK

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good