Motion
C6T34FC98C

LEESON ELECTRIC
C6T34FC98C

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3490 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06243667
N° MFRC6T34FC98C
Prix1,106.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T34FC98C

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3490 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06243667
N° MFRC6T34FC98C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,106.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.98 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Description
    Moteur à usage général, 1.50 et 1.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 56C images, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720348123
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720348123
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
116750.00,1 1/2HP,56C,3600RPM,3PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
  • L’isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon