Motion
FCR16-7MM-1/4 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FCR16-7MM-1/4"-SS

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 7 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06261282
N° MFRFCR16-7MM-1/4"-SS
Prix 293.61 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR16-7MM-1/4"-SS

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 7 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06261282
N° MFRFCR16-7MM-1/4"-SS
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
Prix de 293.61 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    7 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.2760 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.1170 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.485 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    4.43 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919293

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À PINCE 6-BEAM EN ACIER INOXYDABLE FCR16-7MM-1/4 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good