Motion
ENCL30-12MM-A
Ruland ENCL30-12MM-A - Collier d’arbre, ligne mince, monopièce, alésage 12mm, OD 30mm, W 8mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06264539
N° MFRENCL30-12MM-A
Prix18.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENCL30-12MM-A - Collier d’arbre, ligne mince, monopièce, alésage 12mm, OD 30mm, W 8mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06264539
N° MFRENCL30-12MM-A

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille de l’alésage
    0.4724 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2700 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Taille de la vis
    M3x10
  • Poids
    0.032 lb
  • Largeur
    8 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENCL30-12MM-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913809

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC ENCL30-12MM-A