Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 119 mm
- Alésage - Côté 217 mm
- Taille de l’alésage0.7480 po
- Diamètre max. du dégagement1.6420 po
- Longueur de l’accouplement2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0750 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Désalignement parallèle0.0300 po
- Taille de la visM5
- Poids0.520 lb
Détails
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple6.67 pi-lb
- CUP_NON63452920965