Motion
SPX-3-3-F
Raccord rigide à pince - Série SPX, acier, alésage - Côté 1 : 0.1875 po, alésage - Côté 2 : 0.1875 po
N° D’ARTICLE MI06266538
N° MFRSPX-3-3-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série SPX, acier, alésage - Côté 1 : 0.1875 po, alésage - Côté 2 : 0.1875 po
N° D’ARTICLE MI06266538
N° MFRSPX-3-3-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    0.1875 po
  • Taille de l’alésage
    0.1880 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.6510 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    0.5625 po
  • Taille de la vis
    #2-56
  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    SPX
  • Capacité de couple
    0.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921608

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE DEUX PIÈCES SPX-3-3-F