Motion
AB-2007-C-6-SP-2Z

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-2007-C-6-SP-2Z

Échangeur de chaleur - série AB, 1 passe, 10.75 po de diamètre de coquille, 4.500 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, 5.000 ANSI - 150# côté coquille de bride ronde, 5.000 ASA - 150# côté tube de bride à face plate, coquille Max Flow 190 gal/min / tube de 650.0 gal/min, coquille en acier, tubulure en cuivre, chapeau en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon, 2 anodes zinc et anodes zinc
N° D’ARTICLE MI06269597
N° MFRAB-2007-C-6-SP-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-2007-C-6-SP-2Z

Échangeur de chaleur - série AB, 1 passe, 10.75 po de diamètre de coquille, 4.500 po d’espacement de déflecteur, 0.375 po de diamètre de tube de refroidissement, 5.000 ANSI - 150# côté coquille de bride ronde, 5.000 ASA - 150# côté tube de bride à face plate, coquille Max Flow 190 gal/min / tube de 650.0 gal/min, coquille en acier, tubulure en cuivre, chapeau en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon, 2 anodes zinc et anodes zinc
N° D’ARTICLE MI06269597
N° MFRAB-2007-C-6-SP-2Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.500 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Espacement des trous de montage
    10.00 po
  • Longueur totale
    77.88 po
  • Taille du port - Côté coquille
    Bride ronde 5.000 ANSI - 150#
  • Taille du port - Côté tube
    5.000 ASA - Bride à face plate no 150
  • Diamètre de la coquille
    10.75 po
  • Poids
    770 lb

Détails

  • Anode
    2 anodes de zinc
  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    190 gal/min
  • Débit - Côté tube
    90.0 à 650.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1022 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    208-0013
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    208-0002 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    AB
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AB-2007-C-6-SP-2Z
  • Haute capacité thermique
  • Grande capacité de débit
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • En option, disponible en code ASME et certifié
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications