Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1 po
- Diamètre de la roue5 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesSemi-frites
- Type de cautionnementVitrifié
- CouleurGris
- GradeMoyen
- Structure céréalière6
- Numéro de grain60
- Rpm max.6495 tr/min
- PorositéNon poreux
- Spécification27A60O6V13
- Dureté des rouesO
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Communément utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à haute température, créant une liaison de verre.