Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale1-1/2 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesSemi-frites
- Type de cautionnementVitrifié
- CouleurGris
- GradeTrès grossière
- Structure céréalière5
- Numéro de grain36
- Rpm max.2705 tr/min
- Quantité du colis1
- PorositéNon poreux
- Spécification27A36P5V13
- Couleur de la roueGris
- Dureté des rouesP
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
- Type de roueType 1
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Communément utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à haute température, créant une liaison de verre.