Motion
85642338
Meule à meuler pour banc et socle en carbure de silicium 80 grains; Diam 6 po x trou 1 po x épaisseur 1/2 po, 5410 tr/min max., dureté K, qualité moyenne, liaison vitrifiée
N° D’ARTICLE MI06277765
N° MFR85642338
Prix35.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour banc et socle en carbure de silicium 80 grains; Diam 6 po x trou 1 po x épaisseur 1/2 po, 5410 tr/min max., dureté K, qualité moyenne, liaison vitrifiée
N° D’ARTICLE MI06277765
N° MFR85642338

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Friable
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Moyen
  • Structure céréalière
    6
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    5410 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    GC80K6V51
  • Dureté des roues
    K
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253255199 6X1/2X1 PO 80G S/C TRU-MAXX
  • Plus dur que la céramique, le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.