Motion
06292775
Diam de 10 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté K, meule à surface 80 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité moyenne, 3,250 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06277891
N° MFR06292775
Prix69.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 10 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté K, meule à surface 80 grains; oxyde d’aluminium, type 1, qualité moyenne, 3,250 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06277891
N° MFR06292775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Moyen, Moyen
  • Structure céréalière
    5,5
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    28A80K5V31
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Dureté des roues
    K
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253292493 10X1X3 28A80 K TRUMAXX
  • Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.