Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre encastré3 po
- Diamètre de la roue7 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type de cautionnementVitrifié
- Caractéristiques et avantagesRoue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
- GradeMoyen, Moyen
- Structure céréalière6,6
- Numéro de grain60
- Rpm max.3600 tr/min
- PorositéNon poreux
- Spécification183A60I6V31
- Couleur de la roueBleu
- Dureté des rouesI
- Valeur nominale de dureté des rouesDoux
Aperçu
- Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.