Motion
67962092
8 po Diam x 1-1/4 po Trou x 1/2 po Épaisseur, dureté I, meule de surface à grain 100 ; carbure de silicium, type 1, qualité fine, 3,600 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06278174
N° MFR67962092
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po Diam x 1-1/4 po Trou x 1/2 po Épaisseur, dureté I, meule de surface à grain 100 ; carbure de silicium, type 1, qualité fine, 3,600 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06278174
N° MFR67962092
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Fine, fine
  • Numéro de grain
    100
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    100IVBE
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Dureté des roues
    I
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253246700 TY1 8X1/2X1-1/4 100I
  • Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.