Motion
89677124
Diam tête 1 po x épaisseur 1/2 po, A33, cône inversé à bout plat, bleu point monté sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, grain 60 , 38,200 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278189
N° MFR89677124
Prix5.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam tête 1 po x épaisseur 1/2 po, A33, cône inversé à bout plat, bleu point monté sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, grain 60 , 38,200 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278189
N° MFR89677124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    38200
  • Forme de la pointe
    Cône inversé à bout plat
  • Code de forme de point
    A33

Aperçu

Description du fabricant
66253291514 A33 60G BLEU TRUMAXX A
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.