Motion
89677207
Tête Diam 5/8 po x 1 po d’épaisseur, A26, extrémité à bille, oxyde d’aluminium, pointe montée, bleu, qualité moyenne, 60 grains, 48,980 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278197
N° MFR89677207
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam 5/8 po x 1 po d’épaisseur, A26, extrémité à bille, oxyde d’aluminium, pointe montée, bleu, qualité moyenne, 60 grains, 48,980 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278197
N° MFR89677207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    48980
  • Forme de la pointe
    Balle
  • Code de forme de point
    A26

Aperçu

Description du fabricant
66253291523 A26 60G BLEU TRUMAXX A
  • Les pointes caoutchoutées en forme de boule sont idéales pour une utilisation où les petites meules abrasives ne sont pas en mesure d’atteindre.Utilisées uniquement pour les applications de mélange et de finition sur le cérmaique, les aciers et le métal.