Motion
89677462
Tête Diam 5/8 po x épaisseur 1 po, A26, extrémité à bille, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, 60 grains, 48,980 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278223
N° MFR89677462
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam 5/8 po x épaisseur 1 po, A26, extrémité à bille, oxyde d’aluminium, pointe rose, qualité moyenne, 60 grains, 48,980 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278223
N° MFR89677462

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    48980
  • Forme de la pointe
    Balle
  • Code de forme de point
    A26

Aperçu

Description du fabricant
66253291549 A26 1/4"SHK 60G ROSE
  • Les pointes caoutchoutées en forme de boule sont idéales pour une utilisation où les petites meules abrasives ne sont pas en mesure d’atteindre.Utilisées uniquement pour les applications de mélange et de finition sur le cérmaique, les aciers et le métal.