Motion
89678890
Tête Diam de 5/16 po x épaisseur de 1/16 po, W165, extrémité cylindrique, bleu point monté sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, grain 60 , 45,900 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278366
N° MFR89678890
Prix3.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 5/16 po x épaisseur de 1/16 po, W165, extrémité cylindrique, bleu point monté sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, grain 60 , 45,900 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278366
N° MFR89678890

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Épaisseur de la tête
    1/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    45900
  • Forme de la pointe
    Cylindre
  • Code de forme de point
    W165

Aperçu

Description du fabricant
66253291677 W165 60G BLEU TRUMAXX W
  • Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.